※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
1/4
注文コード
41601244
品番
1/4×5/8
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
249
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/4
寸法L(inch)
5/8
材質/仕上
ステンレス
山数
20
寸法d(mm)
6.3
寸法t(mm)
3.048
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
6.35
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
9.525
寸法ds(mm)
6.35
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。