PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 配管用ワンタッチ管継手
メイルランティ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41601307
品番
P-MRTW1-N1A
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
形状
メイルランティ
適合チューブ外径(inch)
1/8
適合チューブ外径(Φmm)
-
最高使用圧力(MPa)
0.7
管接続口径
NPT1/8
寸法A(mm)
35
ねじの種類
NPT
用途
半導体・医薬・食品・化学
材質(本体)
PTFE
使用温度範囲(℃)
〜200
寸法F(mm)
12
寸法B(mm)
20.5
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
液
適合チューブ内径(inch)
0.086
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。