※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
#0
注文コード
41601883
品番
#0×3/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
#0
材質/仕上
ステンレス
寸法L(inch)
3/16
山数
80
寸法d(mm)
1.5
寸法t(mm)
0.635
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
1.524
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
2.438
寸法ds(mm)
1.524
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41601883
#0×3/16
41515993
#0×3/16
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました