※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ウィットねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41602836
品番
5/16×25
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
長さ(mm)
25
材質/仕上
ステンレス
山数
18
種別
全ねじ
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
6
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13
ねじ山種類
ウィット