※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ウィットねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41602976
品番
1/2×40
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
長さ(mm)
40
材質/仕上
ステンレス
山数
12
種別
全ねじ
寸法t(mm)
6.5
寸法S(mm)
10
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
12.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
18
ねじ山種類
ウィット