※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
長さ(mm)
30
注文コード
41603116
品番
10×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
30
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
10
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41603116
10×30
41517226
10×30
六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました