※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41603301
品番
5×10
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
10
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.5
寸法S(mm)
4
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.5
ねじ山種類
メートル並目(左)