※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×12 六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41603317 5×12 六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41603317

六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 41603317 品番 5×12
販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
種別全ねじ ねじの呼びM5 長さ(mm)12 材質/仕上ステンレス ねじピッチ0.8 寸法t(mm)2.5 寸法S(mm)4 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)5 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)8.5 ねじ山種類メートル並目(左)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3243:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする