※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41603563
品番
10×20
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
20
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
10
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目(左)