寸法A(mm)104
寸法B(mm)57.5
寸法C(mm)46.5
寸法D(mm)60
寸法F1(mm)38
寸法F2(mm)47.5
寸法F3(mm)23
適合チューブ径T1(Φmm)19×15.8
適合チューブ径T2(Φmm)25×22
適合チューブ径T3(Φmm)10×8
形状レデューシングユニオンティ
適合チューブ径(Φmm)T1:19×15.8・T:225×22・T3:10×8
最高使用圧力(MPa)0.7
用途半導体・医薬・食品・化学
材質(本体)PTFE
最高使用温度(℃)200