レデューシングユニオンティ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ径(Φmm)T1:25×22・T:26×4・T3:25×22 適合チューブ径T2(Φmm)6×4 注文コード41603608 品番P-RUT25-6-25B
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は適合チューブ径・適合チューブ径T2など122種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

寸法A(mm)139 寸法B(mm)69.5 寸法C(mm)69.5 寸法D(mm)44 寸法F1(mm)47.5 寸法F2(mm)16 寸法F3(mm)47.5 適合チューブ径T1(Φmm)25×22 適合チューブ径T2(Φmm)6×4 適合チューブ径T3(Φmm)25×22 形状レデューシングユニオンティ 適合チューブ径(Φmm)T1:25×22・T:26×4・T3:25×22 最高使用圧力(MPa)0.7 用途半導体・医薬・食品・化学 材質(本体)PFA 最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする