寸法A(mm)104
寸法B(mm)55.5
寸法C(mm)48.5
寸法D(mm)50.5
寸法F1(mm)47.5
寸法F2(mm)28
寸法F3(mm)38
適合チューブ径T1(Φmm)25×22
適合チューブ径T2(Φmm)12×10
適合チューブ径T3(Φmm)19×15.8
形状レデューシングユニオンティ
適合チューブ径(Φmm)T1:25×22・T:212×10・T3:19×15.8
最高使用圧力(MPa)0.7
用途半導体・医薬・食品・化学
材質(本体)PTFE
最高使用温度(℃)200