※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
41603685
品番
20×50
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
50
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
2.5
寸法t(mm)
10
寸法S(mm)
17
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
20
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目(左)