※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 細目 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41603974
品番
8×50
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
50
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
4
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
寸法e(mm)
6.86
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
28
寸法K(mm)
8
寸法da(mm)
9.2
寸法v(mm)
0.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13
寸法ds(mm)
8
ねじ山種類
メートル細目