※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 細目 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41604044
品番
10×45
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
45
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
5
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
9.15
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
32
寸法K(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
寸法v(mm)
1
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16
寸法ds(mm)
10
ねじ山種類
メートル細目