PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
レデューシングユニオンティ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ径T2(inch)
1/2×3/8
注文コード
41604195
品番
P-RUTW8-W4-W8B
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径・適合チューブ径T2
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
寸法A(mm)
139
寸法B(mm)
69.5
寸法C(mm)
69.5
寸法D(mm)
54.5
寸法F1(mm)
47.5
寸法F2(mm)
28
寸法F3(mm)
47.5
形状
レデューシングユニオンティ
適合チューブ径T1(inch)
1×7/8
適合チューブ径T2(inch)
1/2×3/8
適合チューブ径T3(inch)
1×7/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途
半導体・医薬・食品・化学
材質(本体)
PFA
最高使用温度(℃)
200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。