※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41604455
品番
4×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
18
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
3
寸法D(mm)
5.5
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
4
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41604455
4×18
41519554
4×18
六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス)
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました