※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41604534
品番
5×16
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.5
寸法S(mm)
4
寸法D(mm)
7
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
5
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目