※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41604726
品番
10×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
25
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
13
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
10
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41604726
10×25
41519825
10×25
六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました