PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
ユニオンエルボアダプタ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ径T1(Φmm)
19×15.8
注文コード
41604825
品番
P-UEA19-T19BS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径T2・適合チューブ径T1
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
寸法A(mm)
57
寸法B(mm)
56.5
寸法F(mm)
38
適合チューブ径T1(Φmm)
19×15.8
形状
ユニオンエルボアダプタ
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途
半導体・医薬・食品・化学
適合
接続本体T2:19,3/4”
材質(本体)
PFA
最高使用温度(℃)
200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。