ユニオンティアダプタ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ径T1(inch)3/4×5/8 材質(本体)PFA 注文コード41605297 品番P-UTAW6-TW6-W6BS
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合チューブ径T1・材質など74種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

形状ユニオンティアダプタ 材質(本体)PFA 用途半導体・医薬・食品・化学 適合接続本体T2:19,3/4” 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法A(mm)114 寸法F(mm)38 寸法D(mm)56.5 寸法B(mm)57 寸法C(mm)57 最高使用温度(℃)200 適合チューブ径T1(inch)3/4×5/8
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする