曜日別特売
P-RUTA6-T10-6AS レデューシングユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 41606268

レデューシングユニオンティアダプタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ径T3(Φmm)6×4適合チューブ径T1(Φmm)6×4注文コード41606268品番P-RUTA6-T10-6AS
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途
半導体・医薬・食品・化学
寸法A(mm)59寸法B(mm)29.5寸法C(mm)29.5寸法D(mm)33.5寸法F1(mm)16寸法F2(mm)23寸法F3(mm)16適合チューブ径T1(Φmm)6×4適合チューブ径T3(Φmm)6×4形状レデューシングユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7適合接続本体T2:10,3/8”材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする