レデューシングユニオンティアダプタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ径T3(inch)1/2×3/8 適合チューブ径T1(inch)3/4×5/8 注文コード41606548 品番P-RUTAW6-TW4-W4AS
販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は適合チューブ径T3・適合チューブ径T1など77種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

寸法A(mm)90 寸法B(mm)48.5 寸法C(mm)41.5 寸法D(mm)47 寸法F1(mm)38 寸法F2(mm)28 寸法F3(mm)28 形状レデューシングユニオンティアダプタ 適合チューブ径T1(inch)3/4×5/8 適合チューブ径T3(inch)1/2×3/8 最高使用圧力(MPa)0.7 用途半導体・医薬・食品・化学 適合接続本体T2:12,1/2” 材質(本体)PTFE 最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする