PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
レデューシングユニオンティアダプタ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ径T3(inch)
12,1/2
適合チューブ径T1(inch)
3/4×5/8
注文コード
41606584
品番
P-RUTATW6-W6-TW4AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径T3・適合チューブ径T1
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
寸法A(mm)
101.5
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
47
寸法D(mm)
53
寸法F1(mm)
38
寸法F2(mm)
38
寸法F3(mm)
28
形状
レデューシングユニオンティアダプタ
適合チューブ径T1(inch)
3/4×5/8
適合チューブ径T3(inch)
12,1/2
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途
半導体・医薬・食品・化学
適合
接続本体T2:19,3/4”
材質(本体)
PTFE
最高使用温度(℃)
200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。