レデューシングユニオンアダプタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ径T1(Φmm)19×15.8 材質(本体)PFA 注文コード41607065 品番P-RUA19-TW8BS
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合チューブ径T1・材質など30種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

形状レデューシングユニオンアダプタ 材質(本体)PFA 用途半導体・医薬・食品・化学 適合接続本体T2:25,1” 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法A(mm)91 寸法D(mm)10 寸法B(mm)36 寸法C(mm)45 寸法W(mm)47.5 最高使用温度(℃)200 寸法F1(mm)38 適合チューブ径T1(Φmm)19×15.8
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする