PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
レデューシングユニオンアダプタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ径T1(inch)
3/8×1/4
材質(本体)
PTFE
注文コード
41607099
品番
P-RUAW3-TW2AS
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ径T1・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
形状
レデューシングユニオンアダプタ
材質(本体)
PTFE
用途
半導体・医薬・食品・化学
適合
接続本体T2:6,1/4”
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
52
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
20
寸法W(mm)
16
最高使用温度(℃)
200
寸法F1(mm)
23
適合チューブ径T1(inch)
3/8×1/4
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。