PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の フッ素樹脂継手
エルボアダプタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41607354
品番
P-EA-T19BS
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
寸法A(mm)
56.5
寸法F(mm)
38
形状
エルボアダプタ
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途
半導体・医薬・食品・化学
適合
接続本体T:19,3/4”
材質(本体)
PFA
最高使用温度(℃)
200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。