ユニオンナット

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合チューブ径(Φmm)3×2 タイプT 注文コード41608359 品番P-UN-3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は適合チューブ径・タイプなど14種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

寸法A(mm)10 寸法F(mm)12 寸法G(mm)12 形状ユニオンナット 適合チューブ径(Φmm)3×2 最高使用圧力(MPa)0.7 用途半導体・医薬・食品・化学 材質(本体)PFA タイプT 最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする