ユニオンナット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合チューブ径(Φmm)8×6 タイプU 注文コード41608386 品番P-UN-8B
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は適合チューブ径・タイプなど14種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

寸法A(mm)18 寸法F(mm)19 寸法G(mm)20 形状ユニオンナット 適合チューブ径(Φmm)8×6 最高使用圧力(MPa)0.7 用途半導体・医薬・食品・化学 材質(本体)PFA タイプU 最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする