大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41612584
品番
8×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
3.2〜3.5
寸法S(mm)
5.03〜5.105
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
4.22〜4.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41612584
8×20
41536871
8×20
六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました