※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の 取替え用ローラー
アルミローラコンベヤ(LA20型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41612699
品番
LA20-100W-S
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ローラ幅W(mm)
100
シャフト
付
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
アルミ
シャフト形状
Φ6丸鋼
ローラ径(Φmm)
20