※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
1/4
注文コード
41612785
品番
1/4×1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
1/4
材質/仕上
ステンレス
寸法L(inch)
1/2
山数
20
寸法d(mm)
6.3
寸法t(mm)
2.819
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
4.089
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13.487
寸法ds(mm)
6.35
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41612785
1/4×1/2
41537072
1/4×1/2
六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)
大阪魂
1パック(2個)
¥
659
税込
¥
725
注文コードが変更になりました