※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
3/8
注文コード
41612821
品番
3/8×2"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
3/8
材質/仕上
ステンレス
寸法L(inch)
2
山数
16
寸法d(mm)
9.5
寸法t(mm)
4.038
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.943
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
19.837
寸法ds(mm)
9.525
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41612821
3/8×2"
41537115
3/8×2"
六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)
大阪魂
1パック(1個)
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました