※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41613329 品番 SA38-250W-S
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ローラ幅W(mm)250 シャフト 用途フリーローラの交換用にて使用 材質アルミ シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)38.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41613374
2026-01-30
用途:
スライダーを車に乗せる時

増車したのでそちらにもスライダーを乗せるために買い足しました。前のは3年使っていますが、傷はついているけれど、動作等は問題ないです。ボートローラーも買ってみましたが、幅が狭くてダメでした。こちらなら好きな幅が選べるのでいいです。

対象商品:
41613338
2020-04-26
用途:
自動カンナの送り
農・林・水産業

今日やっと台を溶接が終わり作成完了しました。まだ実際使っていませんけど幅が広いので落ちないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする