※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#4×3/4 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41613345 #4×3/4 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41613345

六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼び#4 注文コード41613345 品番#4×3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など106種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 山数40 長さ(inch)3/4 寸法d(mm)2.8 寸法t(mm)1.778 寸法S(mm)0.05 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼び#4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41613345 #4×3/4 41538131 #4×3/4 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂 1パック(2個) 639 税込703 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41613406
2018-11-20
用途:
MAGライトのSWメンテ用

MAGライトのSWユニットを本体から取り出す際に、固定しているネジがトルクスねじだった場合、この六角穴付き止めネジに交換しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4551:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする