大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
1/4
注文コード
41613503
品番
1/4×3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
山数
20
長さ(inch)
3/8
寸法d(mm)
6.3
寸法t(mm)
3.175
寸法S(mm)
1/8
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
1/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41613503
1/4×3/8
41538296
1/4×3/8
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)
大阪魂
1パック(3個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました