※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の 取替え用ローラー
スチールローラコンベヤ(LS25型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41614205
品番
LS25-150W-S
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ローラ幅W(mm)
150
シャフト
付
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
スチール
シャフト形状
Φ7丸鋼
ローラ径(Φmm)
25.4