※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤ(M1型用)ローラ単体

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ローラ幅W(mm)250 シャフト 注文コード41614449 品番M1-250W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,530
この商品はローラ幅W・シャフト24種類から選べます 他の種類を見る
ローラ幅W(mm)250 シャフト 用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)38.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41614449 M1-250W-S 37825351 M3823-250W-S 画像準備中 スチール製ローラ単体 シャフト付き テラウチ(寺内製作所) 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41614476
2022-06-02
用途:
ガス容器の移動用として使用しているが破損したため交換用
カメイ物流サービス株式会社 様 (運輸・通信業)

現在使用しているものと同じなので問題なく使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする