※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の 取替え用ローラー
スチールローラコンベヤ(M1型用)ローラ単体
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ローラ幅W(mm)
500
シャフト
付
注文コード
41614494
品番
M1-500W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,060
この商品は
ローラ幅W・シャフト
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
ローラ幅W(mm)
500
シャフト
付
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
スチール
シャフト形状
Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)
38.1