※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤ(M2型用)ローラ単体

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ローラ幅W(mm)300 シャフト 注文コード41614695 品番M2-300W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,910
この商品はローラ幅W・シャフト30種類から選べます 他の種類を見る
ローラ幅W(mm)300 シャフト 用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ12丸鋼 ローラ径(Φmm)48.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41614765
2022-06-07
用途:
薄板の曲げ
製造業

ローラー両側の軸受のグリスアップの方法の説明があると良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする