※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41615885 品番 S38-100W-N
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
ローラ幅W(mm)100 シャフト 用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)38.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41615833
2024-09-08
用途:
ケ-ブル引きに利用しています
建設業・工事業

使い方によって、とても便利ツールです
--------

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする