※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の 取替え用ローラー
スチールローラコンベヤ(S5714型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41616628
品番
S5714-700W-S
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ローラ幅W(mm)
700
シャフト
付
シャフト形状
Φ12丸鋼
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
スチール
ローラ径(Φmm)
57.2