※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤ(S6023型用)ローラ単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41617626 品番 S6023-400W-N
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ローラ幅W(mm)400 シャフト 用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ14.5パイプ ローラ径(Φmm)60.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする