※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ローラ幅W(mm)300 シャフト 注文コード41617757 品番S6038-300W-S
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はローラ幅W・シャフトなど31種類から選べます 他の種類を見る
ローラ幅W(mm)300 シャフト 用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ14.8丸鋼 ローラ径(Φmm)60.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする