※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の 取替え用ローラー
スチールローラコンベヤ(S60J型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ローラ幅W(mm)
500
シャフト
付
注文コード
41618098
品番
S60J-500W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,140
この商品は
ローラ幅W・シャフト
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
ローラ幅W(mm)
500
シャフト
付
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
スチール
シャフト形状
Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)
60.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41618098
S60J-500W-S
41617495
S6023-500W-S
スチールローラコンベヤ(S6023型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41618098
S60J-500W-S
56667671
S6023J-500W-S
スチール製ローラ単体(シャフト付き)
テラウチ(寺内製作所)
1本
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)