※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤ(S7638型用)ローラ単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41618378 品番 S7638-400W-S
参考基準価格(税別)¥6,240 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ローラ幅W(mm)400 シャフト 用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ16.8丸鋼 ローラ径(Φmm)76.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする