※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の 取替え用ローラー
ステンレスローラコンベヤ(LSU25型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41619123
品番
LSU25-150W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,080
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
ローラ幅W(mm)
150
シャフト
付
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
ステンレス
シャフト形状
Φ7丸鋼
ローラ径(Φmm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41619123
LSU25-150W-S
38407830
LSU2510-150W-S
ステンレス製ローラ単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)
1本
¥
2,398
税込
¥
2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)