※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の 取替え用ローラー
ステンレスローラコンベヤ(LSU25型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41619148
品番
LSU25-250W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
ローラ幅W(mm)
250
シャフト
付
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
ステンレス
シャフト形状
Φ7丸鋼
ローラ径(Φmm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41619148
LSU25-250W-S
46358746
LSU2510-250W-S
ステンレス製ローラ単体(シャフト付き)
テラウチ(寺内製作所)
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)