※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の 取替え用ローラー
ステンレスローラコンベヤ(LSU25型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41619157
品番
LSU25-300W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,650
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
ローラ幅W(mm)
300
シャフト
付
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
ステンレス
シャフト形状
Φ7丸鋼
ローラ径(Φmm)
25