※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスローラコンベヤ(LSU25型用)ローラ単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41619184 品番LSU25-450W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,190
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
ローラ幅W(mm)450 シャフト 用途フリーローラの交換用にて使用 材質ステンレス シャフト形状Φ7丸鋼 ローラ径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする